Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.1668 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 16A 9H - 428.1668

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.1668 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 16A 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636018737

Artikelnummer

SCA428.1668

Herstellernummer

428.1668

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite