Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.16661 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+T 16A 10H - 428.16661

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.16661 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+T 16A 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636018515

Artikelnummer

SCA428.16661

Herstellernummer

428.16661

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM Morsetti a vite