Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.125675 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.125675 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636288093

Artikelnummer

SCA428.125675

Herstellernummer

428.125675

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

11 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

Presa CEE da pannello tipo/modello Scame Parre 428.125675 - PRESA INCASSO DIR. 3P N T 11H 125A IP67