SCAME PARRE SPA - SCA428.125675 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636288093
Codice prodotto
SCA428.125675
Cod. produttore
428.125675
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
11 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no