Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.12563.MIL PRESA INCASSO 125A 2P+T 6H 200-250V - 428.12563.MIL

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.12563.MIL PRESA INCASSO 125A 2P+T 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636344164

Artikelnummer

SCA428.12563.MIL

Herstellernummer

428.12563.MIL

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

ja

125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz 114X114MM Morsetti a mantello