Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.3266.K PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 32A 6H - 423.3266.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.3266.K PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001636341859

Artikelnummer

SCA423.3266.K

Herstellernummer

423.3266.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite