Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.32638 PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 8H - 423.32638

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.32638 PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 8H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636014616

Artikelnummer

SCA423.32638

Herstellernummer

423.32638

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

> 250 V DC grau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM Morsetti a vite