SCAME PARRE SPA - SCA423.32634 PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 3H - 423.32634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636014586
Artikelnummer
SCA423.32634
Herstellernummer
423.32634
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
> 50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


