SCAME PARRE SPA - SCA423.16677 PRESA INCASSO 3P+N+T IP44/IP54 16A 5H - 423.16677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636014449
Artikelnummer
SCA423.16677
Herstellernummer
423.16677
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm


