Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.16664 PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 3H - 423.16664

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.16664 PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636014326

Artikelnummer

SCA423.16664

Herstellernummer

423.16664

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite