Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.1666/R.K PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 6H - 423.1666/R.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.1666/R.K PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636341828

Artikelnummer

SCA423.1666/R.K

Herstellernummer

423.1666/R.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 62X62MM Morsetti a vite