Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.1661/R PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 4H - 423.1661/R

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.1661/R PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636014128

Artikelnummer

SCA423.1661/R

Herstellernummer

423.1661/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 62X62MM Morsetti a vite