SCAME PARRE SPA - SCA418.32677 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 5 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - schwarz 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636269672
Artikelnummer
SCA418.32677
Herstellernummer
418.32677
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
5 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein



