SCAME PARRE SPA - SCA418.32677 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636269672
Codice prodotto
SCA418.32677
Cod. produttore
418.32677
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
5 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no