Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.3266 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 6H - 418.3266

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.3266 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636248103

Artikelnummer

SCA418.3266

Herstellernummer

418.3266

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

68 mm

32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 84X106MM Morsetti a vite

SCAME PARRE SPA

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie