SCAME PARRE SPA - SCA418.3263F.K PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 6H - 418.3263F.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636244723
Artikelnummer
SCA418.3263F.K
Herstellernummer
418.3263F.K
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
RAL-Nummer:
9.011
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


