Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.1666H.K PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 16A 6H - 418.1666H.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.1666H.K PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 9.011

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636245133

Artikelnummer

SCA418.1666H.K

Herstellernummer

418.1666H.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

9.011

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite