SCAME PARRE SPA - SCA413.3263F PRESA INCASSO 2P+T IP44 32A 6H 200-250V - 413.3263F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 7.035
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636244563
Artikelnummer
SCA413.3263F
Herstellernummer
413.3263F
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm


