Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.3263F.K PRESA INCASSO 2P+T IP44 32A 6H 200-250V - 413.3263F.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.3263F.K PRESA INCASSO 2P+T IP44 32A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636244617

Artikelnummer

SCA413.3263F.K

Herstellernummer

413.3263F.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

RAL-Nummer:

9.011

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz 84X106MM Morsetti a molla