Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.1668F PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 9H 380-415V - 413.1668F

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.1668F PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 9H 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636244396

Artikelnummer

SCA413.1668F

Herstellernummer

413.1668F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a molla