SCAME PARRE SPA - SCA413.1667-SF PRESA INCASSO 3P+N+T IP44 16A 6H - 413.1667-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636252315
Artikelnummer
SCA413.1667-SF
Herstellernummer
413.1667-SF
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm


