SCAME PARRE SPA - SCA413.1666.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 4 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - rot 
- Schutzart (IP) - IP44 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636244914
Artikelnummer
SCA413.1666.K
Herstellernummer
413.1666.K
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
9.011
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


