SCAME PARRE SPA - SCA413.1666.K PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636244914
Codice prodotto
SCA413.1666.K
Cod. produttore
413.1666.K
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
9.011
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no