SCAME PARRE SPA - SCA408.1670 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Uhrzeit-Stellung - 4 h 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636150277
Artikelnummer
SCA408.1670
Herstellernummer
408.1670
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


