SCAME PARRE SPA - SCA408.1670 PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Riferimento orario - 4 h 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636150277
Codice prodotto
SCA408.1670
Cod. produttore
408.1670
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no