Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA406.16875 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA406.16875 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636117478

Artikelnummer

SCA406.16875

Herstellernummer

406.16875

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 11H IP67