SCAME PARRE SPA - SCA406.16875 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri 
- Riferimento orario - 11 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636117478
Codice prodotto
SCA406.16875
Cod. produttore
406.16875
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 11H IP67


