Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA405.16865 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA405.16865 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636049069

Artikelnummer

SCA405.16865

Herstellernummer

405.16865

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.