SCAME PARRE SPA - SCA405.16865 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 11 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636049069
Codice prodotto
SCA405.16865
Cod. produttore
405.16865
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


