Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA403.16874-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 3H - 403.16874-M

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA403.16874-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636284545

Artikelnummer

SCA403.16874-M

Herstellernummer

403.16874-M

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

Automat

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 130X260MM Morsetti a vite