Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA401.1678 PRESA INC.OMNIA C/FUS.2P+T 16A 9H IP44 - 401.1678

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA401.1678 PRESA INC.OMNIA C/FUS.2P+T 16A 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636111001

Artikelnummer

SCA401.1678

Herstellernummer

401.1678

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz 136X125MM Morsetti a vite

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie