SCAME PARRE SPA - SCA335.1607 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636054018
Artikelnummer
SCA335.1607
Herstellernummer
335.1607
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein