SCAME PARRE SPA - SCA326.1643 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636047386
Artikelnummer
SCA326.1643
Herstellernummer
326.1643
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
rechtwinklig
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


