SCAME PARRE SPA - SCA321.1643 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636044620
Artikelnummer
SCA321.1643
Herstellernummer
321.1643
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
rechtwinklig
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


