Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.63465 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.63465 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636268958

Artikelnummer

SCA318.63465

Herstellernummer

318.63465

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a mantello