SCAME PARRE SPA - SCA318.32434 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636268781
Artikelnummer
SCA318.32434
Herstellernummer
318.32434
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


