Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.16472 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.16472 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267470

Artikelnummer

SCA318.16472

Herstellernummer

318.16472

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite