Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.1647-7 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.1647-7 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 7

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636301570

Artikelnummer

SCA318.1647-7

Herstellernummer

318.1647-7

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

7

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite