SCAME PARRE SPA - SCA318.16466 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - schwarz 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636256771
Artikelnummer
SCA318.16466
Herstellernummer
318.16466
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


