Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.16434 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.16434 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268620

Artikelnummer

SCA318.16434

Herstellernummer

318.16434

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua Morsetti a vite