SCAME PARRE SPA - SCA318.1640P PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636223070
Artikelnummer
SCA318.1640P
Herstellernummer
318.1640P
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


