SCAME PARRE SPA - SCA318.125477 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636268576
Artikelnummer
SCA318.125477
Herstellernummer
318.125477
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


