SCAME PARRE SPA - SCA314.3246 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Schutzart (IP) - IP44 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 20 ST 
EAN
8001636283920
Artikelnummer
SCA314.3246
Herstellernummer
314.3246
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


