Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.63433 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.63433 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636296203

Artikelnummer

SCA313.63433

Herstellernummer

313.63433

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello