Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.6343.K PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.6343.K PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636451336

Artikelnummer

SCA313.6343.K

Herstellernummer

313.6343.K

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello