Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.3248F PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.3248F PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636242934

Artikelnummer

SCA313.3248F

Herstellernummer

313.3248F

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz Morsetti a molla