Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.32467 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.32467 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268453

Artikelnummer

SCA313.32467

Herstellernummer

313.32467

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite