SCAME PARRE SPA - SCA313.1646.K PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636224060
Artikelnummer
SCA313.1646.K
Herstellernummer
313.1646.K
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
9.011
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


