SCAME PARRE SPA - SCA313.16433 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636268187
Artikelnummer
SCA313.16433
Herstellernummer
313.16433
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


