SCAME PARRE SPA - SCA248.32934 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636223278
Artikelnummer
SCA248.32934
Herstellernummer
248.32934
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


